Motion
QCWA752-600KEZ-B5-G1

BOSTON GEAR
QCWA752-600KEZ-B5-G1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 600:1 Rapport, 5.1600 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09442867
N° MFRQCWA752-600KEZ-B5-G1
Prix13,178.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
QCWA752-600KEZ-B5-G1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 600:1 Rapport, 5.1600 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09442867
N° MFRQCWA752-600KEZ-B5-G1
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
Prix13,178.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    752
  • Distance centrale
    5.1600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    752
  • Rapport nominal
    600:1
  • Ratio
    600:1
  • Poids
    263.10 lb

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H07291
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
QCWA752-600KEZ-B5-G1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS