Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier760
- Distance centrale6.0000 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricant760
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC/210C
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie2.2500 po
- Ratio50:1
- Poids298.1 lb
Détails
- Trousse de coussinetsJ1
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantH07353
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieRF700
- Trousse de base standardB9