Motion
FWA721-1200-B5-H

BOSTON GEAR
FWA721-1200-B5-H

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 1200:1 Rapport, 2.06 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09443909
N° MFRFWA721-1200-B5-H
Prix3,753.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWA721-1200-B5-H

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 1200:1 Rapport, 2.06 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09443909
N° MFRFWA721-1200-B5-H
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
Prix3,753.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.06 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    1200:1
  • Poids
    35.1 lb, 15.921 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H08511-OLD
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107207247

Aperçu

Description du fabricant
FWA721-1200-B5-H RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS