Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant724
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio20:1
- Poids42.1 lb, 19.096 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantH08581
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieQC700
- Trousse de base standardKit B7