Motion
HF732-40E-B5-H-P20

BOSTON GEAR
HF732-40E-B5-H-P20

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 40:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09443972
N° MFRHF732-40E-B5-H-P20
Prix4,784.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF732-40E-B5-H-P20

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 40:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09443972
N° MFRHF732-40E-B5-H-P20
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
Prix4,784.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    78.1 lb, 35.426 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    P20
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H08597-OLD
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HF700

Aperçu

Description du fabricant
HF732-40E-B5-H-P20 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good