Motion
H730-25-H-P23

BOSTON GEAR
H730-25-H-P23

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 25:1 rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09443983
N° MFRH730-25-H-P23
Prix4,486.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
H730-25-H-P23

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 25:1 rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09443983
N° MFRH730-25-H-P23
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
Prix4,486.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    730
  • Distance centrale
    3.00 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    25:1
  • Poids
    29.98 kg, 66.10 lb

Détails

  • Trousse de coussinets
    P23
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H730-25-H-P23
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107208626

Aperçu

Description du fabricant
H730-25-H-P23 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif