Motion
F710E-10-B5-G

BOSTON GEAR
F710E-10-B5-G

F710 rouge S/R. 10:1 Rapport, « E » Vert élevé Base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI09444325
N° MFRF710E-10-B5-G
Prix1,464.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F710E-10-B5-G

F710 rouge S/R. 10:1 Rapport, « E » Vert élevé Base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI09444325
N° MFRF710E-10-B5-G
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
Prix1,464.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.00 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.5000 po
  • Ratio
    10:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Base haute verticale – montage à gauche
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107214429

Aperçu

Description du fabricant
F710E-10-B5-G RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS