Motion
FWA726-400K-B5-G1-DUTFB-3

BOSTON GEAR
FWA726-400K-B5-G1-DUTFB-3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 400:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09444409
N° MFRFWA726-400K-B5-G1-DUTFB-3
Prix5,953.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWA726-400K-B5-G1-DUTFB-3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 400:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09444409
N° MFRFWA726-400K-B5-G1-DUTFB-3
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
Prix5,953.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    400:1
  • Ratio
    400:1
  • Poids
    92.1 lb, 41.78 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H09089
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
FWA726-400K-B5-G1-DUTFB-3 VITESSE DU BOIS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon