Motion
HFWC721L-600-B5-H-P19

BOSTON GEAR
HFWC721L-600-B5-H-P19

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 600:1 Rapport, 2.06 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.1875 po
N° D’ARTICLE MI09444485
N° MFRHFWC721L-600-B5-H-P19
Prix5,592.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFWC721L-600-B5-H-P19

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 600:1 Rapport, 2.06 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.1875 po
N° D’ARTICLE MI09444485
N° MFRHFWC721L-600-B5-H-P19

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,592.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.06 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Rapport nominal
    600:1
  • Taille de sortie
    1.1875 po
  • Ratio
    600:1
  • Poids
    45.1 lb, 20.46 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H09184
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • CUP_NON
    884107216928

Aperçu

Description du fabricant
HFWC721L-600-B5-H-P19 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon