Motion
F710-20KT-B4-H6

BOSTON GEAR
F710-20KT-B4-H6

Boîte d’engrenages à réduction simple et à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 1.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 42CZ
N° D’ARTICLE MI09444490
N° MFRF710-20KT-B4-H6
Prix1,425.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F710-20KT-B4-H6

Boîte d’engrenages à réduction simple et à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 1.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 42CZ
N° D’ARTICLE MI09444490
N° MFRF710-20KT-B4-H6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,425.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    710
  • Distance centrale
    1.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    710
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    42CZ
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    0.5000 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    10.10 lb, 4.58 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H09191
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700
  • Trousse de base standard
    Kit B4

Aperçu

Description du fabricant
F710-20KT-B4-H6 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté