Motion
FWA732-600E-B5-K

BOSTON GEAR
FWA732-600E-B5-K

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 600:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine
N° D’ARTICLE MI09444604
N° MFRFWA732-600E-B5-K
Prix6,586.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWA732-600E-B5-K

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 600:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine
N° D’ARTICLE MI09444604
N° MFRFWA732-600E-B5-K
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
Prix6,586.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Rapport nominal
    600:1
  • Ratio
    600:1
  • Poids
    80.10 lb, 36.33 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H09333
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
FWA732-600E-B5-K RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS