Motion
F738B-50KE-B7-G1-KUTFIDB-3

BOSTON GEAR
F738B-50KE-B7-G1-KUTFIDB-3

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 50:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09444644
N° MFRF738B-50KE-B7-G1-KUTFIDB-3
Prix9,505.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F738B-50KE-B7-G1-KUTFIDB-3

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 50:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09444644
N° MFRF738B-50KE-B7-G1-KUTFIDB-3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9,505.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    50:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700

Aperçu

Description du fabricant
F738B-50KE-B7-G1-KUTFIDB-3 VITESSE DU BOIS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon