Motion
BKCF715B-15KZ-B5-JS1

BOSTON GEAR
BKCF715B-15KZ-B5-JS1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 15:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09444755
N° MFRBKCF715B-15KZ-B5-JS1
Price 2,536.72 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BKCF715B-15KZ-B5-JS1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 15:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09444755
N° MFRBKCF715B-15KZ-B5-JS1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 2,536.72 $/chaque

Specifications

Dimensions

  • Case Size
    715
  • Center Distance
    1.5400 in
  • Input Size
    0.6250 in
  • Manufacturer Reducer Size
    715
  • NEMA / IEC Frame Size
    56C
  • Nominal Ratio
    15:1
  • Output Size
    0.7500 in
  • Ratio
    15:1
  • Weight
    19.1 lbs, 8.66 kg

Details

  • Bushing Kit
    Kit B5
  • Case Included
    Yes
  • Gearbox Component Type
    Gearbox
  • Housing Material
    Cast Iron
  • Input Type
    C-Face Quill
  • Lubrication
    Klubersynth UH1 6-460
  • Manufacturer Catalog Number
    H09502
  • Mounting Type
    Horizontal Base – Bottom Mount
  • Output Direction
    Right Hand
  • Output Type
    Solid
  • Paint Type
    White BostKleen Paint
  • Reduction
    Single Reduction
  • Series
    F700
  • Standard Base Kit
    Kit B5

Overview

Mfr description
BKCF715B-15KZ-B5-JS1 WASHDOWN WORM

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text

Customers Also Bought