Motion
SRF718B-50-B5-J

BOSTON GEAR
SRF718B-50-B5-J

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec réduction simple - Réduction simple avec réduction, 50:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 0.8750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09444773
N° MFRSRF718B-50-B5-J
Prix3,282.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SRF718B-50-B5-J

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec réduction simple - Réduction simple avec réduction, 50:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 0.8750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09444773
N° MFRSRF718B-50-B5-J
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
Prix3,282.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    718
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    718
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    50:1
  • Poids
    29.1 lb, 13.2 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H09529
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    SRF700
  • Trousse de base standard
    J

Aperçu

Description du fabricant
SRF718B-50-B5-J RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS