Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier715
- Distance centrale1.5400 po
- Taille du réducteur du fabricant715
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio50:1
- Poids48.1 lb, 21.818 kg
Détails
- Trousse de coussinetsB5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationGraisse de qualité alimentaire (H1)
- Numéro de catalogue du fabricantH09721
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700
- Trousse de base standardKit B5
- Convient à un environnement de lavageOui