Motion
SBKSF842BRF-40K-B7-S-M5

BOSTON GEAR
SBKSF842BRF-40K-B7-S-M5

Réducteur de vitesse de millepertuis hélicoïdal à angle droit - réduction double, 40:1 rapport, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI09444946
N° MFRSBKSF842BRF-40K-B7-S-M5
Prix7,662.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKSF842BRF-40K-B7-S-M5

Réducteur de vitesse de millepertuis hélicoïdal à angle droit - réduction double, 40:1 rapport, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI09444946
N° MFRSBKSF842BRF-40K-B7-S-M5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,662.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Ratio
    40:1

Détails

  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro CUP du fabricant
    884107225036
  • Montage
    Bride de sortie
  • Type de montage
    Bride de sortie
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double
  • Série
    800BR
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
SBKSF842BRF-40K-B7-S-M5 DÉLAVAGE