Motion
RF721B-30-B5-J

BOSTON GEAR
RF721B-30-B5-J

RF721 rouge S/R. 30:1 Rapport, « B » Horiz. Base, ensemble « J »
N° D’ARTICLE MI09446217
N° MFRRF721B-30-B5-J
Prix3,459.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
RF721B-30-B5-J

RF721 rouge S/R. 30:1 Rapport, « B » Horiz. Base, ensemble « J »
N° D’ARTICLE MI09446217
N° MFRRF721B-30-B5-J
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
Prix3,459.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.06 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    30:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107247854

Aperçu

Description du fabricant
RF721B-30-B5-J RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif