Motion
F710C-50-B4-J

BOSTON GEAR
F710C-50-B4-J

F710 rouge S/R. 50:1 Rapport, « C » Vert élevé. Base, ensemble « J »
N° D’ARTICLE MI09446242
N° MFRF710C-50-B4-J
Prix1,464.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F710C-50-B4-J

F710 rouge S/R. 50:1 Rapport, « C » Vert élevé. Base, ensemble « J »
N° D’ARTICLE MI09446242
N° MFRF710C-50-B4-J
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
Prix1,464.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.00 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    42CZ
  • Taille de sortie
    0.5000 po
  • Ratio
    50:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Base verticale haute – Montage à droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107248271

Aperçu

Description du fabricant
F710C-50-B4-J RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif