Motion
HFWC738-200E-B5-H-P24

BOSTON GEAR
HFWC738-200E-B5-H-P24

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre IEC 80B5
N° D’ARTICLE MI09446857
N° MFRHFWC738-200E-B5-H-P24
Price$9,569.95/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFWC738-200E-B5-H-P24

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre IEC 80B5
N° D’ARTICLE MI09446857
N° MFRHFWC738-200E-B5-H-P24
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
Price$9,569.95/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    738
  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    738
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    IEC 80B5
  • Rapport nominal
    200:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    200:1
  • Poids
    117.1 lb, 53.116 kg

Details

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H11356
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
HFWC738-200E-B5-H-P24 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté