Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier210
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant721
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio50:1
- Poids28.10 lb
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantSSF7210-50KCT-B5-JS1
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peintureAucune peinture
- RéductionRéduction unique
- SérieF700
- Convient à un environnement de lavageOui