Motion
RF726A-30K-B5-G1

BOSTON GEAR
RF726A-30K-B5-G1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec réduction simple - Réduction simple avec réduction, 30:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09446867
N° MFRRF726A-30K-B5-G1
Prix5,292.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
RF726A-30K-B5-G1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec réduction simple - Réduction simple avec réduction, 30:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09446867
N° MFRRF726A-30K-B5-G1
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
Prix5,292.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    57.10 lb, 25.9 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H11367
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage sur le dessus
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    RF700

Aperçu

Description du fabricant
RF726A-30K-B5-G1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS