Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille du réducteur du fabricant724
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio25:1
- Poids43.1 lb, 19.55 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- LubrificationGraisse de qualité alimentaire (H1)
- Numéro de catalogue du fabricantH11371
- Type de montageMontage à bride
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700
- Trousse de base standardKit B7