Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier721
- Distance centrale2.0600 po
- Taille du réducteur du fabricant721
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio20:1
- Poids56.1 lb, 25.45 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationGraisse de qualité alimentaire (H1)
- Numéro de catalogue du fabricantH11415
- Type de montageMontage sur socle
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700
- Trousse de base standardKit B7