Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier713
- Distance centrale1.3300 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant713
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie0.6250 po
- Ratio40:1
- Poids18.10 lb, 8.21 kg
Details
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantH11548
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieQC700
Aperçu
Description du fabricant
QC713-40KT-B5-G3 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité