Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier730
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant730
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio60:1
- Poids57.10 lb, 25.9 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantH11664-OLD
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieF700
- Trousse de base standardKit B7