Motion
HF726-60-B5-H-P21

BOSTON GEAR
HF726-60-B5-H-P21

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 2.62 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.3125 po, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09447152
N° MFRHF726-60-B5-H-P21
Prix3,249.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF726-60-B5-H-P21

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 2.62 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.3125 po, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09447152
N° MFRHF726-60-B5-H-P21
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
Prix3,249.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.62 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    1.3125 po
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    45.1 lb, 20.46 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    P21
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H11670-OLD
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • CUP_NON
    884107263670

Aperçu

Description du fabricant
HF726-60-B5-H-P21 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS