Motion
F710B-5-B4-G

BOSTON GEAR
F710B-5-B4-G

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 5:1 rapport, 1.00 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.5000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 42CZ
N° D’ARTICLE MI09447316
N° MFRF710B-5-B4-G
Prix1,282.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F710B-5-B4-G

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 5:1 rapport, 1.00 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.5000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 42CZ
N° D’ARTICLE MI09447316
N° MFRF710B-5-B4-G
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
Prix1,282.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    710
  • Distance centrale
    1.00 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    710
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    42CZ
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    0.5000 po
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    11.10 lb, 5.03 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H11833
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B4
  • CUP_NON
    884107266558

Aperçu

Description du fabricant
F710B-5-B4-G RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS