Motion
HFWC730B-300-B5-H-P20

BOSTON GEAR
HFWC730B-300-B5-H-P20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI09447340
N° MFRHFWC730B-300-B5-H-P20
Prix7,431.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFWC730B-300-B5-H-P20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI09447340
N° MFRHFWC730B-300-B5-H-P20
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
Prix7,431.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    730
  • Distance centrale
    3.00 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Rapport nominal
    300:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    300:1
  • Poids
    88.10 lb, 39.96 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H11855
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • CUP_NON
    884107266961

Aperçu

Description du fabricant
HFWC730B-300-B5-H-P20 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS