Motion
FWA721D-300-B5-J

BOSTON GEAR
FWA721D-300-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 2.06 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09447414
N° MFRFWA721D-300-B5-J
Prix3,349.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWA721D-300-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 2.06 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09447414
N° MFRFWA721D-300-B5-J

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,349.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.06 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Rapport nominal
    300:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    300:1
  • Poids
    42.10 lb, 19.1 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H11936-OLD
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • CUP_NON
    884107268231

Aperçu

Description du fabricant
FWA721D-300-B5-J RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS