Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier721
- Distance centrale2.0600 po
- Taille du réducteur du fabricantF721
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio15:1
- Poids47.10 lb, 21.36 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- LubrificationGraisse de qualité alimentaire (H1)
- Numéro de catalogue du fabricantH12035
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700