Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio30:1
Détails
- Trousse de coussinetsP23
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture en acier inoxydable BostKleen
- RéductionRéduction unique
- SérieHF700
Aperçu
Description du fabricant
SBKCHF730-30KP-B7-HS1-P23 BORDURE DÉLAVÉE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité