Motion
RF718-10-B7-H

BOSTON GEAR
RF718-10-B7-H

RF718 rouge S/R. 10:1 Rapport, sans base, ensemble « H »
N° D’ARTICLE MI09447790
N° MFRRF718-10-B7-H
Prix2,907.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
RF718-10-B7-H

RF718 rouge S/R. 10:1 Rapport, sans base, ensemble « H »
N° D’ARTICLE MI09447790
N° MFRRF718-10-B7-H
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
Prix2,907.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.75 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    10:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107275543

Aperçu

Description du fabricant
RF718-10-B7-H RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good