Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.6200 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio10:1
- Poids58.1 lb, 26.35 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- LubrificationGraisse de qualité alimentaire (H1)
- Numéro de catalogue du fabricantH12374
- Type de montageMontage à bride
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700