Motion
F738-10KE-B11-HS1

BOSTON GEAR
F738-10KE-B11-HS1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec réduction simple - Réduction simple avec réduction, 10:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 1.3750 po, sortie solide, taille de sortie 1.6250 po, sortie double, cadre 210TC/250UC
N° D’ARTICLE MI09447832
N° MFRF738-10KE-B11-HS1
Prix7,365.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F738-10KE-B11-HS1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec réduction simple - Réduction simple avec réduction, 10:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 1.3750 po, sortie solide, taille de sortie 1.6250 po, sortie double, cadre 210TC/250UC
N° D’ARTICLE MI09447832
N° MFRF738-10KE-B11-HS1
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
Prix7,365.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC/250UC
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    10:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700

Aperçu

Description du fabricant
F738-10KE-B11-HS1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS