Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier726
- Distance centrale2.62 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio30:1
- Poids57.1 lb, 25.9 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type d’entréeAccouplement face en C
- Numéro de catalogue du fabricantH12520
- Type de sortieSobre
- Série700
- Trousse de base standardKit B7
- CUP_NON884107279824
Aperçu
Description du fabricant
HRF726-30-B7-H-P23 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité