Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier726
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio15:1
- Poids41.1 lb, 18.64 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantH12525
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture en acier inoxydable BostKleen
- RéductionRéduction unique
- SérieF700
- Trousse de base standardKit B5