Motion
SSF7210-20C-B7-GS

BOSTON GEAR
SSF7210-20C-B7-GS

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 20:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09447996
N° MFRSSF7210-20C-B7-GS
Prix3,353.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSF7210-20C-B7-GS

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 20:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09447996
N° MFRSSF7210-20C-B7-GS
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
Prix3,353.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    27.10 lb, 12.29 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H12575
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Aucune peinture
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SSF7210-20C-B7-GS VITESSE DE ROULEMENT EN ACIER INOXYDABLE