Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie0.8750 po
- Ratio15:1
Détails
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- Type de peintureAucune peinture
- RéductionRéduction unique
- SérieF700
- CUP_NON884107294117
Aperçu
Description du fabricant
SSF7180-15KC-B5-HS1 BOIS INOXYDABLE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité