Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantF724
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio30:1
- Poids32.1 lb, 14.56 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationMobil SHC 634
- Numéro de catalogue du fabricantD02837
- Type de montageBase horizontale – Montage en bas
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieF700