Motion
HF730L-10-B7-H-P24

BOSTON GEAR
HF730L-10-B7-H-P24

HF730 S/R ROUGE, 10:1 Rapport, SUPPORT DE SORTIE « L », ensemble creux
N° D’ARTICLE MI09448516
N° MFRHF730L-10-B7-H-P24
Prix4,502.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF730L-10-B7-H-P24

HF730 S/R ROUGE, 10:1 Rapport, SUPPORT DE SORTIE « L », ensemble creux
N° D’ARTICLE MI09448516
N° MFRHF730L-10-B7-H-P24
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
Prix4,502.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.00 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    10:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P24
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Support BostMount – montage à gauche
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107297606

Aperçu

Description du fabricant
HF730L-10-B7-H-P24 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon