Motion
FWC730-600KZ-B5-G1

BOSTON GEAR
FWC730-600KZ-B5-G1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 600:1 rapport, distance centrale de 3.0000 po, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09448517
N° MFRFWC730-600KZ-B5-G1
Prix5,747.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWC730-600KZ-B5-G1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 600:1 rapport, distance centrale de 3.0000 po, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09448517
N° MFRFWC730-600KZ-B5-G1
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
Prix5,747.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    730
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Rapport nominal
    60:1
  • Ratio
    600:1
  • Poids
    74.10 lb, 33.61 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H13154
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
FWC730-600KZ-B5-G1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif