Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier713
- Distance centrale1.33 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille du réducteur du fabricant713
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie0.6250 po
- Ratio10:1
- Poids12.1 lb, 5.49 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantH13161-OLD
- Type de montageBase horizontale – Montage en bas
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- CUP_NON884107297682