Motion
FWC732-300KEZ-B5-J1

BOSTON GEAR
FWC732-300KEZ-B5-J1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, distance centrale de 3.2500 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09448591
N° MFRFWC732-300KEZ-B5-J1
Prix7,281.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWC732-300KEZ-B5-J1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, distance centrale de 3.2500 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09448591
N° MFRFWC732-300KEZ-B5-J1
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
Prix7,281.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Rapport nominal
    300:1
  • Ratio
    300:1
  • Poids
    83.1 lb, 37.69 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    J1
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H13231
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
FWC732-300KEZ-B5-J1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif