Motion
SBKCHF730R-20KZ-B7-HS1-P32

BOSTON GEAR
SBKCHF730R-20KZ-B7-HS1-P32

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 20:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 2.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09448663
N° MFRSBKCHF730R-20KZ-B7-HS1-P32
Prix5,798.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKCHF730R-20KZ-B7-HS1-P32

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 20:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 2.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09448663
N° MFRSBKCHF730R-20KZ-B7-HS1-P32
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
Prix5,798.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    20:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P32
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Support BostMount – Montage à droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture en acier inoxydable BostKleen
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HF700

Aperçu

Description du fabricant
SBKCHF730R-20KZ-B7-HS1-P32 DÉLAVAGE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif