Motion
SSFSP5
Multiplicateur de moteur en acier inoxydable, couple de sortie de 124 lb-po, 7/8 po Arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI09448754
N° MFRSSFSP5
Prix1,640.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Multiplicateur de moteur en acier inoxydable, couple de sortie de 124 lb-po, 7/8 po Arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI09448754
N° MFRSSFSP5
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
Prix1,640.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille du cadre de sortie
    140TC
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    5:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 14-222
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    884107303703
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 ch à 1750 tr/min
  • Régime de sortie
    350 tr/min
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Série
    FSP
  • CUP_NON
    884107303703

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE SSFSP5