Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio20:1
Détails
- Trousse de coussinetsP23
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Type de montageAdaptateur de bride de convoyeur – montage à droite
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieHQC700