Motion
SF718V-30KZT-B5-J4

BOSTON GEAR
SF718V-30KZT-B5-J4

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec réduction simple - Réduction simple, 30:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09448788
N° MFRSF718V-30KZT-B5-J4
Prix2,853.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SF718V-30KZT-B5-J4

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec réduction simple - Réduction simple, 30:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09448788
N° MFRSF718V-30KZT-B5-J4
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
Prix2,853.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    30:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Bride de sortie creuse – montage à droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    SF700

Aperçu

Description du fabricant
SF718V-30KZT-B5-J4 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS