Motion
SBKCF718B-5KZ-B7-HS1

BOSTON GEAR
SBKCF718B-5KZ-B7-HS1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec réduction simple - Réduction simple avec réduction, 5:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie solide, taille de sortie 0.8750 po, sortie double, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09448799
N° MFRSBKCF718B-5KZ-B7-HS1
Prix2,973.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKCF718B-5KZ-B7-HS1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec réduction simple - Réduction simple avec réduction, 5:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie solide, taille de sortie 0.8750 po, sortie double, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09448799
N° MFRSBKCF718B-5KZ-B7-HS1
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
Prix2,973.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    5:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture en acier inoxydable BostKleen
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700

Aperçu

Description du fabricant
SBKCF718B-5KZ-B7-HS1 BORDURE DÉLAVÉE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif