Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier713
- Distance centrale1.33 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant713
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie0.6250 po
- Ratio20:1
- Poids14.1 lb, 6.4 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantH14510
- Type de montageBase verticale – Montage arrière
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- Trousse de base standardKit B5
- CUP_NON884107334714