Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier730
- Distance centrale3.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant730
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie1.9375 po
- Ratio100:1
- Poids92.10 lb, 41.78 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationGraisse de qualité alimentaire (H1)
- Numéro de catalogue du fabricantH14529
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700
- Convient à un environnement de lavageOui